ネグロス電工
産業ガス配管支持金具
S-GPD612
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
81366620
品番
S-GPD612
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。
仕様
S
適合
ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
管外径(Φmm)
5~15
適合管径(Φmm)
ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7
材質/処理
ステンレス鋼