曜日別特売
K8-ZVZ-B ダイヤフラムポンプK8-Z ダイナフロー 81359060

ダイヤフラムポンプK8-Z

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1台材質(ダイヤフラム)バイトン注文コード81359060品番K8-ZVZ-B
参考基準価格(税別)¥571,000販売価格(税込)¥604,780
販売価格(税別)
549,800

汎用で高性能な25Aタイプ
ステンレス仕様のため高強度

接続口径25A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)110材質(ボール)SUS材質(ダイヤフラム)バイトン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする