フットマーク
冷やしトクネックストール
着る前・冷やす・新常識 冷蔵庫で冷やして着れば冷却効果が最大化
用途
・ネッククーラーで使用されるPCMを生地に吸着させた冷感持続素材 Texionを使用。・表面温度、最大-4℃ 熱を吸収し、持続する冷たさを実現。・風がなくても、汗をかかなくても、どんな環境でも、ひんやり快適が続く。
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
30
総丈(cm)
110
内容量
1枚
注意
※ポリエステル100%
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81366936
3110006
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください