3110006 冷やしトクネックストール フットマーク 81366936

冷やしトクネックストール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81366936
品番
3110006
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

着る前・冷やす・新常識 冷蔵庫で冷やして着れば冷却効果が最大化

用途
・ネッククーラーで使用されるPCMを生地に吸着させた冷感持続素材 Texionを使用。・表面温度、最大-4℃ 熱を吸収し、持続する冷たさを実現。・風がなくても、汗をかかなくても、どんな環境でも、ひんやり快適が続く。
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
30
総丈(cm)
110
注意
※ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする