曜日別特売
GRP006 グリップ APOLLO  フルメタルジャケット 25.4mm モートーン 81382781

GRP006 グリップ APOLLO  フルメタルジャケット 25.4mm モートーン 81382781
GRP006 グリップ APOLLO  フルメタルジャケット 25.4mm モートーン 81382781

グリップ APOLLO フルメタルジャケット 25.4mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81382781
品番
GRP006
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

右側スロットルホルダーも含めて、真鍮の塊から削り出されたフルブラスボディのグリップ「APOLLO(アポロ)」
グリップは、高さの低い綾目のローレット加工と、握り心地とクラシックルックを両立した控えめなバレル形状(樽型)を採用。
摩耗したグリップのリペアパーツとしても、年月を重ねるごとにくすんだビンテージデザインが洗練されていく真鍮を採用し、ドレスアップパーツとしても使用できます。
商品備考
・インチハンドル用
・左右セット
・バレル形状(樽型)
・貫通タイプ
・スロットルホルダー付属
・純正グリップヒーターと同時装着不可

付属品
スロットルホルダー
材質
真鍮
色
ブラス
径(Φ)
22.2
製法
削り出し
関連部品
品番:MRR011、LVR001、MMU535、MMU074、NXS006、MMU569、MC-01-BK-L、MC-07-BRN-L
入数
左右セット
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-26、ライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26、トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-26
注意
※純正グリップヒーターと同時装着不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする