曜日別特売
GRP003 グリップ BESOZZI  フルメタルジャケット 22.2mm モートーン 81383325

GRP003 グリップ BESOZZI  フルメタルジャケット 22.2mm モートーン 81383325
GRP003 グリップ BESOZZI  フルメタルジャケット 22.2mm モートーン 81383325
GRP003 グリップ BESOZZI  フルメタルジャケット 22.2mm モートーン 81383325
GRP003 グリップ BESOZZI  フルメタルジャケット 22.2mm モートーン 81383325

グリップ BESOZZI フルメタルジャケット 22.2mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81383325
品番
GRP003
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

右側スロットルホルダーも含めて、耐久性に優れたA6061アルミブロックから削り出されたフルアルミボディのグリップ「BESOZZI(ベゾッツィ)」
グリップは握り心地とクラシックルックを両立した控えめなバレル形状(樽型)を採用。
摩耗したグリップのリペアパーツとしても、削り出しの美しさを強調するブラックアルマイト仕上げを採用し、ドレスアップパーツとしても使用できます。
商品備考
・22.2mmハンドル用
・左右セット
・バレル形状(樽型)
・貫通タイプ
・スロットルホルダー付属
・純正グリップヒーターと同時装着不可

付属品
スロットルホルダー
材質
アルミ
色
ブラック
径(Φ)
25.4
製法
削り出し
関連部品
品番:MRR0011、LVR001、MMU536、MTE046、NXS006、MMU569、MC-01-BK-L、MC-07-BRN-L
入数
左右セット
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]23-26、トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19、トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200]19-24、トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24、トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24
注意
※純正グリップヒーターと同時装着不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする