曜日別特売
SGM-2 白 SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品) エスジー工業 81519019

SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色白
内容量1袋(100個)注文コード81519019品番SGM-2 白
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ビスを使用して確実に固定できます。
SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。
適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。
SGM-1に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM3(I=4・P=4)もご使用いただけます。
SGM-2に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM4(I=4・P=4)もご使用いただけます。
SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。

色
白
寸法L1(mm)
21.2
寸法B(mm)
2
寸法L2(mm)
5
寸法H2(mm)
1.5
材質
ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)
寸法H1(mm)
4
寸法W1(mm)
9.2
寸法W2(mm)
10
適合ビス
M5鍋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする