18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー

18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー - COVER WORK(カバーワーク)18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー - COVER WORK(カバーワーク)18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー - COVER WORK(カバーワーク)18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー - COVER WORK(カバーワーク)18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー - COVER WORK(カバーワーク)18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー - COVER WORK(カバーワーク)18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー - COVER WORK(カバーワーク)18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー - COVER WORK(カバーワーク)
色
ブラック
タイプ
PCM冷却タイプ
種類
首用冷却器具
原材料
外装:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、内容物:PCM(パラフィン系蓄熱材)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81719508FT-5011
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする