COVER WORK(カバーワーク)
18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81719508
品番
FT-5011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
タイプ
PCM冷却タイプ
種類
首用冷却器具
原材料
外装:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、内容物:PCM(パラフィン系蓄熱材)