レコフレーム(ユキ技研)
自由輪 ロック付きキャスター
コストパフォーマンスに優れたロック付き自在キャスターです。
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
416
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
75
表面処理
黒塗装
ストッパー
あり
取付座(mm)
70×70
取付ピッチ(mm)
52×52
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
177
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348369
CA50-EL
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください