重量用キャスター60シリーズ
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩擦を抑え長期間の使用が可能です。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
- 用途
- 各種産業機器用。
- 取付高H(mm)
- 121
- 取付ピッチY(mm)
- 69.9
- 車輪径D(Φmm)
- 88.9
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付ピッチX(mm)
- 44.5
- 内容量
- 1個
注意
※ブレーキと4ポジション旋回ロックは、同じキャスターに取り付けできません。※ブレーキは、レバーにしっかり体重をかけて操作してください。
全7種類を絞り込む
車輪幅(mm)
トラスコ品番
プレート式 自在車キャスター の新着商品
カテゴリ

































