曜日別特売

サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー付)

サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー付) - サカエ

スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。

形状
自在車
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
自在プレート式キャスター
内容量
1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
車輪幅(mm)
取付高(mm)
取付座A×B(mm)
偏心E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81724907STEL-100RL(S-2)5025122100×5832
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81725406SSTC-100VS(S-2)1203213090×9030
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする