RST-70 リールストラップ JEFCOM(ジェフコム) 81720120

 

RST-70 リールストラップ JEFCOM(ジェフコム) 81720120
RST-70 リールストラップ JEFCOM(ジェフコム) 81720120
RST-70 リールストラップ JEFCOM(ジェフコム) 81720120

リールストラップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81720120
品番
RST-70
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

引き出したところでリールコードが止まり、
ボタンを押すと自動で巻き戻る
リールコード長:700mm
耐荷重:100g
使用方法
・リングを引っ張って、リールコードを引き出します。
止めるとコードがストップします。
・ボタンを押すと、自動で巻き戻ります。
巻き戻す際は、工具を持って巻き戻してください。

材質
ABSPC鉄
質量(g)
15
本体寸法(mm)
30×10×120
関連資料:(1.06MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする