曜日別特売
WN-7T100XXR 10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター I ・O DATA(アイオーデータ) 81720086

WN-7T100XXR 10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター I ・O DATA(アイオーデータ) 81720086
WN-7T100XXR 10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター I ・O DATA(アイオーデータ) 81720086
WN-7T100XXR 10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター I ・O DATA(アイオーデータ) 81720086
WN-7T100XXR 10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター I ・O DATA(アイオーデータ) 81720086

10Gbps対応インターネットポート×1/LAN×1搭載 Wi-Fi 7トライバンドルーター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
81720086
品番
WN-7T100XXR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
付属品
ACアダプター(約1.5m)、LANケーブル(約1m)、取扱説明書、設定情報シート
保証期間
3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信インターフェース
LANインターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、10GLANポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1、LANポート:1Gbps/100Mbps/10Mbps×4、WANインターネットポート:10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps×1

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする