グリーンパル
フィールドカート cute
軽量・コンパクトで扱いやすく、座ったまま楽々作業ができます。
用途
屋外作業などに
材質
本体・タイヤ:ポリプロピレン、車軸:スチール
色
オリーブグリーン
質量(g)
960
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×210×175
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81737349
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください