曜日別特売
- フィールドカート cute グリーンパル 81737349

フィールドカート cute

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81737349
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

軽量・コンパクトで扱いやすく、座ったまま楽々作業ができます。

用途
屋外作業などに
材質
本体・タイヤ:ポリプロピレン、車軸:スチール
色
オリーブグリーン
質量(g)
960
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×210×175

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする