イザナギジャンボSD
3つの有効成分でSU抵抗性雑草~難防除多年生雑草まで幅広い草種に有効。イネに対する高い安全性を示し、田植後の入水により移植当日の散布も可能。新規のスイフトダイナミック(SD)処方により、拡散性に優れます。
- 用途
- 水稲用除草剤
- 内容量(g)
- 200
- 有効成分
- ペントキサゾン 15.0%、ベンゾビシクロン 10.0%、トリアファモン 2.5%
- 性状
- 類白色細粒 水溶性パック入り 1パック20g
- 農林水産省登録第(号)
- 第24611
- 内容量
- 1個(200g)
関連資料:(1.51MB)
注意
※10アール当たりの散布量は、小包装(20g)×10袋(計200g)を水田に均等に投げ込みます。特に、移植後当日中に薬剤処理を行う場合には、田面が露出した部分には薬剤が拡散しないため、田植え後の入水は、田面が露出しないよう水深に注意してください。散布後少なくとも7日間は落水やかけ流しをしないでください。本剤の使用時期は移植後~ノビエ3.5葉期までの雑草の生育期に有効です。移植後10日までを目安になるべく早めに散布します。コナギやミズアオイの多発する水田では、雑草の生育がかなり進んでから処理された場合には、効果が劣ることがあります。代掻きから田植までの期間が空き、高温条件下など雑草(SU抵抗性雑草を含む)の葉令が急に進み効果が劣ることが予想される場合には、その雑草に有効な初期剤との体系処理を行ってください。散布後に雑草の発生が見られた場合には、その雑草の種類や発生状況に応じて中・後期除草剤の体系処理を行なってください。肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ


























