曜日別特売
- イザナギジャンボSD 科研製薬 81738557

イザナギジャンボSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(200g)
注文コード
81738557
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

3つの有効成分でSU抵抗性雑草~難防除多年生雑草まで幅広い草種に有効。イネに対する高い安全性を示し、田植後の入水により移植当日の散布も可能。新規のスイフトダイナミック(SD)処方により、拡散性に優れます。

用途
水稲用除草剤
内容量(g)
200
有効成分
ペントキサゾン 15.0%、ベンゾビシクロン 10.0%、トリアファモン 2.5%
性状
類白色細粒 水溶性パック入り 1パック20g
農林水産省登録第(号)
第24611
関連資料:(1.51MB)
注意
※10アール当たりの散布量は、小包装(20g)×10袋(計200g)を水田に均等に投げ込みます。特に、移植後当日中に薬剤処理を行う場合には、田面が露出した部分には薬剤が拡散しないため、田植え後の入水は、田面が露出しないよう水深に注意してください。散布後少なくとも7日間は落水やかけ流しをしないでください。本剤の使用時期は移植後~ノビエ3.5葉期までの雑草の生育期に有効です。移植後10日までを目安になるべく早めに散布します。コナギやミズアオイの多発する水田では、雑草の生育がかなり進んでから処理された場合には、効果が劣ることがあります。代掻きから田植までの期間が空き、高温条件下など雑草(SU抵抗性雑草を含む)の葉令が急に進み効果が劣ることが予想される場合には、その雑草に有効な初期剤との体系処理を行ってください。散布後に雑草の発生が見られた場合には、その雑草の種類や発生状況に応じて中・後期除草剤の体系処理を行なってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする