S800-010P エスポワール ハンドメイドガラス花瓶 SG Wonder zone 81738941

S800-010P エスポワール ハンドメイドガラス花瓶 SG Wonder zone 81738941
S800-010P エスポワール ハンドメイドガラス花瓶 SG Wonder zone 81738941

エスポワール ハンドメイドガラス花瓶

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品は質量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
約474
注文コード
81738941
品番
S800-010P
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

気泡と質感が魅せる、ぬくもりのあるガラス。
やわらかなカラーと手仕事ならではの風合いが魅力のハンドメードガラスベース。
ひとつひとつ丁寧に仕上げられ、気泡や質感、色の濃淡に個性がり、特別な表情を楽しめます。

用途
花瓶 ハンドメイド 手作り
質量(g)
約474
直径(Φcm)
(内寸)約1.5
幅(cm)
約8
高さ(cm)
約18
奥行き(cm)
約8
材質
ガラス
色
ピンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする