曜日別特売
04701 クレシア ジャンボロールフロアスタンド 日本製紙クレシア 81740298

※使用例

04701 クレシア ジャンボロールフロアスタンド 日本製紙クレシア 81740298
04701 クレシア ジャンボロールフロアスタンド 日本製紙クレシア 81740298
04701 クレシア ジャンボロールフロアスタンド 日本製紙クレシア 81740298

クレシア ジャンボロールフロアスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1ケース(1台)
注文コード
81740298
品番
04701
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

スタンドを設置することで定位置管理がしやすくなります。片手でスムーズにシートを切り離せるため、油汚れや溶剤が付いた手でも周囲を汚さず、スピーディーに拭き取り作業が行えます。ジャンボロールをしっかり支える頑丈なスチール製フレームを採用。ジャンボロールを芯棒に通すだけで工具を使わず簡単に補充・交換が可能です。

用途
ジャンボロールを取り付けて使用するフロアスタンド
材質
スチール
質量(kg)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
568×390×840
対応商品
キムタオルジャンボロール、ワイプオールX70 ジャンボロール、ワイプオールX80ジャンボロール、テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
568×80×905
パイプ直径(Φmm)
33
注意
※ジャンボロールは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする