FIN-1091-2P 収納ケースがいらない流せるトイレクリーナー 10枚入×2個 ファイン[日用品] 81740420

FIN-1091-2P 収納ケースがいらない流せるトイレクリーナー 10枚入×2個 ファイン[日用品] 81740420
FIN-1091-2P 収納ケースがいらない流せるトイレクリーナー 10枚入×2個 ファイン[日用品] 81740420
FIN-1091-2P 収納ケースがいらない流せるトイレクリーナー 10枚入×2個 ファイン[日用品] 81740420

収納ケースがいらない流せるトイレクリーナー 10枚入×2個

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1セット(10枚×72個)
注文コード
81740420
品番
FIN-1091-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

大判サイズのシート 約22×31cm(ミシン目入)
99.9%除菌。取り出しやすい折り畳みシート
チャックで開閉するから乾きにくい
エンボスシートで汚れをしっかりキャッチ

材質
パルプ100%(水解紙)、成分/精製水、エタノール、塩化ベンザルコニウム、香料、防腐剤
質量(g)
143
シートサイズ(cm)
18.5×3.5×17
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※トイレットペーパーの日本工場規格(JISP4501)「ほぐれやすさ」試験による品質基準を満たしています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥630/税込¥693
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする