曜日別特売

タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計

タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 - MILESEEYタッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 - MILESEEYタッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 - MILESEEYタッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 - MILESEEYタッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 - MILESEEYタッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 - MILESEEYタッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 - MILESEEY

・世界中の43,000以上のコースマップを備えた最大のタッチスクリーン
・グリーンのフロント、センター、バックまでのダイナミックGPS距離
・回転スイッチによるSmartSlop補正
・600ヤードのインスタントフラッグロック、0.1秒で±0.5ヤードの精度
・あらゆる天候に対応するIP65保護を備えた雨と霧モード

用途
距離計
電源
充電式リチウムイオン
倍率(倍)
6
測定精度
±0.5yd
機能
フラッグロック&振動通知:対応
視野角
7.5°
対物レンズ有効径(mm)
22
測定距離
(可能)1300yd
表示単位
ヤード/メートル
モード
Ball-to-Pin:対応
バッテリー容量(mAh)
1000
補正機能
SmartSlope
距離
【ピンフラッグ測定可能距離】最大600yd
タッチスクリーン
2.13インチ AMOLED
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740858GENEPRO-G1
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする