曜日別特売
GENEPRO-G1 タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 MILESEEY 81740858

 

GENEPRO-G1 タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 MILESEEY 81740858
GENEPRO-G1 タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 MILESEEY 81740858
GENEPRO-G1 タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 MILESEEY 81740858
GENEPRO-G1 タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 MILESEEY 81740858
GENEPRO-G1 タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 MILESEEY 81740858
GENEPRO-G1 タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 MILESEEY 81740858
GENEPRO-G1 タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計 MILESEEY 81740858

タッチスクリーン×GPS搭載レーザーゴルフ距離計GENEPRO-G1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81740858
品番
GENEPRO-G1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

・世界中の43,000以上のコースマップを備えた最大のタッチスクリーン
・グリーンのフロント、センター、バックまでのダイナミックGPS距離
・回転スイッチによるSmartSlop補正
・600ヤードのインスタントフラッグロック、0.1秒で±0.5ヤードの精度
・あらゆる天候に対応するIP65保護を備えた雨と霧モード

用途
距離計
電源
充電式リチウムイオン
倍率(倍)
6
測定精度
±0.5yd
機能
フラッグロック&振動通知:対応
視野角
7.5°
対物レンズ有効径(mm)
22
測定距離
(可能)1300yd
表示単位
ヤード/メートル
モード
Ball-to-Pin:対応
バッテリー容量(mAh)
1000
補正機能
SmartSlope
距離
【ピンフラッグ測定可能距離】最大600yd
タッチスクリーン
2.13インチ AMOLED

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする