曜日別特売
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211

GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211
GI-409 アイスベスト&アイスパック3個セット コーコス信岡 81743211

アイスベスト&アイスパック3個セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
内容量1セット注文コード81743211品番GI-409
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

幅広い体型に対応する3サイズ展開(S/F/3XL)。
脇4箇所、背中2箇所、計6箇所の保冷剤ポケット付き (製品には保冷剤3個付属)。
脇中央のボタンを外せば大型の保冷剤が入る。
脇と背中にポケット位置を分けることで保冷剤による脇の違和感を軽減。
首元にペルチェ装着が可能なホール付き(ペルチェクーラーユニットは別売)。
ペルチェ使用時には脇ポケットにバッテリーを収納可能(バッテリーは別売)。
バックル付きの前ベルトで胸囲を調整可能。
ストレッチ性が高く身体にしっかりフィットするパワーメッシュ素材。
外側は発泡シート×アルミシート6層断熱構造により保冷効果が長時間持続する日本製保冷剤。
作業服や空調ウェアのインナーとして使用可能。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
サイズ
S
着丈(cm)
36
適応胸囲(cm)
72~103
材質
アイスパック(GI-404):増粘剤(CMC)・防腐剤・水
ブラック
混率(%)
ベスト(250409):ポリエステル93・ポリウレタン7
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする