曜日別特売
GI-479 アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡 81742626

GI-479 アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡 81742626
GI-479 アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡 81742626
GI-479 アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡 81742626
GI-479 アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡 81742626
GI-479 アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡 81742626
GI-479 アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡 81742626
GI-479 アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡 81742626
GI-479 アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡 81742626
GI-479 アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡 81742626

アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブラック
サイズS
内容量1着注文コード81742626品番GI-479
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

脇部分に保冷剤を縦に入れることで身体にピッタリ沿い違和感を軽減。
最大6個(脇4個・背中2個)の保冷剤を収納可能
保冷剤は別売りのGLADIATOR「氷零」「北極」300gに対応。
ストレッチ性が高く体にフィットし、保冷剤の重さによる負担も軽減するパワーメッシュ素材を使用。
幅広い体型に対応する3サイズ展開(S・F・3XL
Sはユニセックスサイズ)。
前部のベルトでサイズ調整が可能。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
色
ブラック
サイズ
S
着丈(cm)
42
適応胸囲(cm)
72~103
種別
ベスト
混率(%)
パワーメッシュ(ポリエステル93・ポリウレタン7)
対応
保冷剤:300gモデル
注意
※保冷剤は付属されておりません。別途お買い求めください。
※保冷剤は「GLADIATOR VOLTICE」製品対応のものをご使用ください。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする