TL-WR902AC(JP) AC750 5GHz/433+2.4GHz/300Mbps ポータブル 無線LANルーター TP-LINK 81741086

AC750 5GHz/433+2.4GHz/300Mbps ポータブル 無線LANルーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741086
品番
TL-WR902AC(JP)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

AC750 ワイヤレス トラベルルーター

伝送速度(Mbps)
433Mbps(5GHz)、300Mbps(2.4GHz)
伝送方法
IEEE802.11ac/n/a(5GHz)、IEEE802.11n/b/g(2.4GHz)
周波数(GHz)
5、2.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする