曜日別特売
450086850 スーパートップ噴口15型 G1/4 麻場 81759435

 

450086850 スーパートップ噴口15型 G1/4 麻場 81759435
450086850 スーパートップ噴口15型 G1/4 麻場 81759435
450086850 スーパートップ噴口15型 G1/4 麻場 81759435
450086850 スーパートップ噴口15型 G1/4 麻場 81759435

スーパートップ噴口15型 G1/4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81759435
品番
450086850
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

到達性能に優れ、高木散布(アメシロ防除)等に最適です。
松喰い虫などの防除に有効です。
隊摩耗性、耐食性に優れたセラミック製ノズルチップを採用。
握りを回すことで噴霧角度の調整が可能です。

用途
散布等
仕様
噴角(度):~40(at2.0Mpa)
全長(mm)
1270
質量(g)
940
対応機種
セット動噴、必要吸水量20L/min以上
取付ねじ
G1/4
到達距離(m)
15(直・2.0Mpa)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする