ブリスタパック 4L用 自在噴口 A-2

ブリスタパック 4L用 自在噴口 A-2 - 麻場ブリスタパック 4L用 自在噴口 A-2 - 麻場

ステンレス製肩掛噴霧器4L用です。
戦乱部を回すと遠近調節が可能です。
垂直型ノズルため、樹木の防除など距離のある作業に適しています。

全長(mm)
32
質量(g)
20
備考
ブリスターパック入り
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81758997450089450
¥1,012
¥679
¥747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする