450089450 ブリスタパック 4L用 自在噴口 A-2 麻場 81758997

 

450089450 ブリスタパック 4L用 自在噴口 A-2 麻場 81758997
450089450 ブリスタパック 4L用 自在噴口 A-2 麻場 81758997

ブリスタパック 4L用 自在噴口 A-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81758997
品番
450089450
参考基準価格(税別)¥1,012販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

ステンレス製肩掛噴霧器4L用です。
戦乱部を回すと遠近調節が可能です。
垂直型ノズルため、樹木の防除など距離のある作業に適しています。

全長(mm)
32
質量(g)
20
備考
ブリスターパック入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする