ゲパードギア1キロ粒剤

ゲパードギア1キロ粒剤 - 日産化学

エフィーダ?(有効成分:フェンキノトリオン)と、サイラ?(有効成分:シクロピリモレート)を配合した、3種混合の水稲用・中後期除草剤です。

用途
水稲用中後期除草剤。
成分
シクロピリモレート/フェンキノトリオン/メタゾスルフロン
有効成分
シクロピリモレート、フェンキノトリオン、メタゾスルフロン
毒性
普通物
内容量(kg)
1
性状
類白色~淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)
第24835
内容量
1袋(1kg)
関連資料:(0.65MB)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきってください。本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ4葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布してください。ホタルイは花茎20cmまで、ヘラオモダカ、ウリカワは6葉期まで、ミズガヤツリは草丈26cmまで、ヒルムシロは発生盛期まで、セリは再生期まで、オモダカは矢じり葉4葉期まで、クログワイ、コウキヤガラは草丈50cmまで、シズイは草丈30cmまで、また、イボクサ(一年生雑草)は茎長5cmまで、クサネム(一年生雑草)は草丈5cmまで、ミズアオイ(一年生雑草)は舟形3葉期までが本剤の散布適期です。移植前後の初期除草剤による土壌処理との体系で使用する場合には、雑草の発生状況をよく観察し、時期を失しないように適期に散布してください。浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。散布に当たっては、水の出入りを止めて湛水状態のまま田面に均一に散布し、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm)を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。梅雨期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は除草効果が低下することがあるので使用をさけてください。下記のような条件では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。? 砂質土壌の水田及び漏水の激しい水田(減水深2cm/日以上)2 軟弱な苗を移植した水田3 極端な浅植の水田及び植付け不良で根が田面に露出している水田。直播水稲に使用する場合は、薬害をさけるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出しているときの使用はさけてください。本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合には十分注意してください。本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。
※いぐさの栽培予定水田では本剤を使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761079-
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする