ゲパードギアジャンボ
エフィーダ?(有効成分:フェンキノトリオン)と、サイラ?(有効成分:シクロピリモレート)を配合した、3種混合の水稲用・中後期除草剤です。簡単に散布できるジャンボ剤です。アルテアを最大量配合しています(12g a.i./10a)。ホタルイは花茎20cmまで、クログワイは草丈50cmまで、オモダカは矢尻葉4葉期まで枯らせます。
- 用途
- 水稲用中後期除草剤
- 成分
- シクロピリモレート/フェンキノトリオン/メタゾスルフロン
- 内容量(g)
- 300
- 有効成分
- シクロピリモレート5.0%/フェンキノトリオン8.3%/メタゾスルフロン4.0%。
- 性状
- 類白色~淡褐色細粒
- 農林水産省登録第(号)
- 第24927
- 内容量
- 1包(300g)
関連資料:(0.65MB)
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
























