曜日別特売

天空1キロ粒剤

天空1キロ粒剤 - 日産化学

多年生雑草の地上部だけでなく、地下部も抑える除草成分「アルテア」配合しています。しかも「ノビエへの効果持続力」「SU抵抗性広葉雑草への効果」どちらも強化しました。田植同時散布にもより適したアルテア剤です。すべての剤型で直播水稲にも使えます。ドローン向けに開発したエアー粒剤も登場!すべての剤型で直播水稲にも使えます。

用途
水稲用除草剤。
成分
界面活性剤/フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン・鉱物質微粉等
有効成分
フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン
毒性
普通物
内容量(kg)
1
性状
淡灰色細粒
農林水産省登録第(号)
第23918
内容量
1袋(1kg)
関連資料:(2.01MB)
注意
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。散布後は水管理に注意してください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。用量に合わせ秤量し、使いきってください。本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ3葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布してください。使ウリカワは2葉期まで、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、オモダカはヘラ葉期まで、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは草丈10cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期です。但し、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイに対しては、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81761000-
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする