流星ジャンボ
クログワイなど多年生雑草の地上部だけでなく塊茎も減らします。ノビエへの効果持続性、SU抵抗性雑草への効果も強化しています。ドローン散布に適した自己拡散型の製剤です。幅30mまでは圃場の中央に散布するだけで拡がるので作業時間を短縮できます。ラフに撒いても拡がるので、飛行ルートを気にする必要がありません。直播水稲にも使えます。
- 用途
- 水稲用除草剤。
- 成分
- フェンキノトリオン/ペントキサゾン/メタゾスルフロン
- 内容量(g)
- 400
- 有効成分
- フェンキノトリオン、ペントキサゾン、メタゾスルフロン
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 類白色~淡褐色細粒
- 農林水産省登録第(号)
- 第24479
- 内容量
- 1袋(400g)
関連資料:(2.48MB)
注意
※使用量に合わせ秤量し、使いきってください。本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ3葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布してください。ウリカワは2葉期まで、ミズガヤツリは草丈15cmまで、ヘラオモダカは2葉期まで、ホタルイは3葉期まで、ヒルムシロは発生盛期まで、セリは再生期まで、オモダカはヘラ葉期まで、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは草丈10cmまでが本剤の散布適期です。なお、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイに対しては、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行い、ワラくずなどの浮遊物はできるだけ取り除いてください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。散布に当たっては、水の出入りを止めて5~6cmの湛水状態に保ってください。散布後は少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、田面を露出させたり、水を切らしたりしないようにし、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。藻や浮草が多発している水田では、拡散が不十分となり、効果の劣る可能性があるので使用をさけてください。※下記のような条件では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。1砂質土壌の水田および漏水の激しい水田(減水深2cm/日以上)2軟弱な苗を移植した水田3極端な浅植えの水田および植付け不良で根が露出している水田本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。直播水稲に使用する場合は、薬害をさけるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出しているときの使用はさけてください。本剤散布後の田面水を他作物に灌水しないでください。いぐさの栽培予定水田では本剤を使用しないでください。
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
























