銀河αジャンボ
今までにないカヤツリ剤「ベルダー」配合!年々ガンコになるホタルイに卓効です。除草成分「アルテア」を配合。多年生雑草の塊茎も減らし、翌年の発生量を減らします。一年生広葉雑草に定評の成分「ピラクロニル」も配合しています。
- 用途
- 水稲用一発処理除草剤。
- 成分
- ジメスルファゼット/ピラクロニル/メタゾスルフロン
- 内容量(g)
- 400
- 有効成分
- ジメスルファゼット、ピラクロニル、メタゾスルフロン
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 類白色~淡褐色細粒 水溶性パック入り 1パック40g
- 農林水産省登録第(号)
- 第24891
- 内容量
- 1袋(400g)
関連資料:(3.08MB)
注意
※必要量を購入し、できるだけ残すことなく使いきってください。本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ3葉期までに時期を失しないように使用してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用してください。ウリカワ、ホタルイは3葉期まで、ミズガヤツリは草丈20cmまで、ヘラオモダカは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生期まで、オモダカはヘラ葉期まで、クログワイ、コウキヤガラは草丈10cmまでが本剤の使用適期です。なお、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラに対しては、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用してください。浅植え、浮き苗が生じないように、代かき、均平化及び植付作業はていねいに行ってください。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。使用に当たっては、水の出入りを止めて湛水状態のまま本剤を水田全面にゆきわたるようにし、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態(水深3~5cm)を保ち、使用後7日間は落水、かけ流しはしないでください。下記のような条件では薬害が発生するおそれがあるので使用をさけてください。1砂質土壌の水田および漏水の激しい水田(減水深2cm/日以上)2軟弱な苗を移植した水田3極端な浅植えの水田および植付け不良で根が露出している水田本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。直播水稲に使用する場合は、薬害をさけるため稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出しているときの使用はさけてください。本剤使用後の田面水を他作物に灌水しないでください。いぐさの栽培予定水田では本剤を使用しないでください。本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。農耕地用 の新着商品
カテゴリ















![カウンシルエナジーフロアブル PLANO[安全保護具] カウンシルエナジーフロアブル PLANO[安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81738040-260624-02.jpg)











