B-boxチューブ26X13/8

B-boxチューブ26X13/8 - ミリオン(共和)B-boxチューブ26X13/8 - ミリオン(共和)B-boxチューブ26X13/8 - ミリオン(共和)B-boxチューブ26X13/8 - ミリオン(共和)

自転車用スタンダードチューブ。

用途
お徳用自転車用スタンダードチューブ(20個セット)
形状
バルブ:英式
色
ブラック
サイズ
26×1 3/8(1 1/2兼用)、26型
入数(本)
20
内容量
1箱(20本)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8177661914514
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする