ミリオン(共和)
B-boxチューブ26X13/8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
81776619
品番
14514
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
自転車用スタンダードチューブ。
用途
お徳用自転車用スタンダードチューブ(20個セット)
形状
バルブ:英式
色
ブラック
サイズ
26×1 3/8(1 1/2兼用)、26型
入数(本)
20
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。