インテルパック レシオ・バイアス設定器
● レシオ(比率)演算機能:入力信号に対して任意の倍率を設定し、スケーリングが可能
● バイアス(オフセット)付加:演算後にオフセットを加えることで、制御基準点を調整可能
● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適
● アナログ信号処理に特化:センサ信号を制御系に適したレベルへ変換
- 用途
- ● センサ信号のスケーリング:温度・湿度・圧力などの入力信号を制御レンジに合わせて補正
● 制御量の補正・調整:設備特性や現場条件に合わせた比率・オフセット調整
● 既設設備の信号整合:センサ更新時や制御器変更時の信号レベル合わせ
● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備におけるアナログ信号調整用途
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
信号変換器 の新着商品
カテゴリ





















