- エジソンのお箸Ⅰ 右手用  ぞう 岡部洋食器製作所 81781528

エジソンのお箸Ⅰ 右手用 ぞう

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1膳
注文コード
81781528
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

リングに指を入れるだけ! 正しく簡単にお箸の使い方を覚える事が出来ます。

TGK品番
1-1857-2402
材質
本体/ABS樹脂、リング/シリコン
全長(mm)
160
質量(g)
20
耐熱温度(℃)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする