TKG ノンスティックアルミガストロ天板1/1サイズ

TKG ノンスティックアルミガストロ天板1/1サイズ - TKG

内面にフッ素樹脂加工を施しています。

TGK品番
1-1035-0301
材質
アルミニウム合金
板厚(mm)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×11
底内寸法(縦×横×深さ)(mm)
526×321×9
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81792439-
¥9,400
¥9,398
¥10,338(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする