- TKG ノンスティックアルミガストロ天板1/1サイズ TKG 81792439

TKG ノンスティックアルミガストロ天板1/1サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81792439
品番
-
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

内面にフッ素樹脂加工を施しています。

TGK品番
1-1035-0301
材質
アルミニウム合金
板厚(mm)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×11
底内寸法(縦×横×深さ)(mm)
526×321×9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする