曜日別特売

純水洗車用タンク G-TANK

純水洗車用タンク G-TANK - グリーンライフ

水道いらずで、どこでも純水洗車。
純水を16Lまで持ち運べるポータブルタンク。車に積んでおけば、鳥糞や泥汚れにもその場で即対応できます。
純水だから拭き上げ不要。ミネラルゼロの純水で、水シミが残らずプロ級の仕上がり。
どこでも洗車できる自由さで、洗車場では「すすぎだけ純水」に切替可能。外出先での緊急メンテにも最適。
ワンタッチ接続でストレスなし。付属ニップルでポータブル洗浄機や給水ホースに即接続。すぐ使える・すぐ給水できる。
持ち運びやすい16L設計。片手で運べるサイズ感。底面傾斜で水が残りにくく、使い切りやすい構造。

用途
高圧洗浄機に接続できる水タンクです。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリプロピレン(PP)
色
ブラックアッシュグレー
容量(L)
16
寸法(cm)
約39.5×18×40.5(コック付きニップル含む)
耐熱温度(℃)
約0~40
構成部品
タンク、キャップ、コック付きニップル
内容量
1個
取扱説明書:(1.99MB)
注意
※本商品は水を吸い上げる機能のない散水用品には使用できません。
※ご使用の際は、自吸式洗浄機を別途お買い求めください。
※純水を使用する場合、給水時に純水器(別売り)をご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81813107SPT-16(BK/AGY)
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする