CEJN(セイン)
ステンレス 六角ニップル
耐食性に優れたステンレス製です。
用途
工場設備などの配管用。
材質
ステンレススチール
最高使用圧力(MPa)
3.5
使用流体
水・空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82553515
19-900-1867
682-3028
六角ニップル
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82557925
19-900-1824
682-3013
六角ニップル
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82559280
19-900-1848
682-4548
六角ニップル
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561075
19-900-1846
682-4617
六角ニップル
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561845
19-900-1834
682-4549
六角ニップル
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563647
19-900-1845
682-4616
六角ニップル
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564399
19-900-1869
682-3008
六角ニップル
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566036
19-900-1868
682-4631
異径六角ニップル
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567470
19-900-1814
682-4630
六角ニップル
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572939
19-900-1812
682-4561
六角ニップル
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573176
19-900-1825
682-4577
異径六角ニップル
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575617
19-900-1847
682-2987
異径六角ニップル
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82580605
19-900-1836
682-3048
異径六角ニップル
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587928
19-900-1813
682-2961
異径六角ニップル
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材