曜日別特売

ステンレス ホースニップル

ステンレス ホースニップル - CEJN(セイン)ステンレス ホースニップル - CEJN(セイン)ステンレス ホースニップル - CEJN(セイン)ステンレス ホースニップル - CEJN(セイン)

耐食性に優れたステンレス製です。

用途
工場設備などの配管用。
材質
ステンレススチール
タイプ
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8255089819-900-0829682-3002(ねじ)NPT1/4オネジ、(タケノコ外径)6.3mm
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255109019-900-0841682-6110(ねじ)G1/2オネジ、(タケノコ外径)13mm
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
8255242019-900-0821682-3034(ねじ)G1/4オネジ、(タケノコ外径)6.3mm
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
8256756719-900-0861682-4603(ねじ)G1オネジ、(タケノコ外径)25mm
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257089119-900-0851682-2994(ねじ)G3/4オネジ、(タケノコ外径)19mm
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257394619-900-0892682-2999(ねじ)NPT1/4オネジ、(タケノコ外径)6.3mm
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257715719-900-0869682-4626(ねじ)NPT1オネジ、(タケノコ外径)25mm
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
8257762919-900-0831682-4621(ねじ)G3/8オネジ、(タケノコ外径)10mm
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
8258392019-900-0849682-4523(ねじ)NPT1/2オネジ、(タケノコ外径)13mm
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする