曜日別特売
S33SM BRASS NBR ミニカプラスーパ 日東工器 81802081

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニカプラスーパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81802081
品番
S33SM BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥2,675販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

低圧用。
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。

用途
ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。
集合配管用。
燃料ガス用。
形状
取付:おねじ
T
R3/8
サイズ
Rc3/8(相手側)
材質(本体)
真ちゅう(クロムめっき)
質量(g)
85
備考
標準材質
種類
接続:めねじ(相手側)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
寸法L(mm)
52
バルブ構造
片路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法D(Φmm)
23
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7{7}
記号
表示:NBR
寸法d(Φmm)
22
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0{10}
寸法B(Φmm)
6
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
11{112}
適合流体
酸素、燃料ガス
H(mm)
六角21
商品タイプ
ソケット
注意
※使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。
※互換性:誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。「ミニカプラ」と接続できます。
※真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする