LUFT
ジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81815128
品番
LUFT-HJS
参考基準価格(税別)
¥72,545
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
12V/24V対応。最大電流3000Aで大型トラックも始動可能。58800mAh大容量。安全なインテリジェントシステム搭載。
用途
乗用車、大型トラック、農機具、船舶のジェンプスターター。
寸法(mm)
295.5×175.5×245.4
色
ブラック
出力
【USB-A×2】5V/2.4A/5V/1A
本体質量(g)
4500
入力
【DC】DC29.4V/5A【Type-C】5V/2A/9V/2A
充電時間
4時間(充電器の出力により異なる)
動作環境
-20℃-60℃
バッテリー容量(mAh)
58800
ピーク電流(A)
3000
対応バッテリー
12V/24V
注意
※本製品は、ジャンプスターター本体に、キャパシタや保護装置(ショート、逆接続、過電流、逆電流対策)が内蔵されており、主たる用途が自動車エンジン再起動のための装置であるため電気用品安全法の非対象製品となります。
※・付属のACアダプターのPSE表示(菱形)に関して
※製品に付属のACアダプターは特定電気用品であり、電気用品安全法の規制対象です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません