4.762-695.0 メインブラシ標準(KM 70/15) ケルヒャー 81819748

メインブラシ標準(KM 70/15)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81819748
品番
4.762-695.0
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

KM 70/15 C Classic用のメインブラシです。

適合機種
KM 70/15 C Classic
長さ(mm)
アクセサリー:462
色
黒
直径(Φmm)
260
ブラシ
硬さ:標準

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする