曜日別特売

ハンドストラップ スマホストラップ 手首 長さ調節可能 落下防止 ZEROSHOCK ストラップホールシート付属

ハンドストラップ スマホストラップ 手首 長さ調節可能 落下防止 ZEROSHOCK ストラップホールシート付属 - エレコムハンドストラップ スマホストラップ 手首 長さ調節可能 落下防止 ZEROSHOCK ストラップホールシート付属 - エレコムハンドストラップ スマホストラップ 手首 長さ調節可能 落下防止 ZEROSHOCK ストラップホールシート付属 - エレコムハンドストラップ スマホストラップ 手首 長さ調節可能 落下防止 ZEROSHOCK ストラップホールシート付属 - エレコムハンドストラップ スマホストラップ 手首 長さ調節可能 落下防止 ZEROSHOCK ストラップホールシート付属 - エレコムハンドストラップ スマホストラップ 手首 長さ調節可能 落下防止 ZEROSHOCK ストラップホールシート付属 - エレコムハンドストラップ スマホストラップ 手首 長さ調節可能 落下防止 ZEROSHOCK ストラップホールシート付属 - エレコムハンドストラップ スマホストラップ 手首 長さ調節可能 落下防止 ZEROSHOCK ストラップホールシート付属 - エレコム

耐久性の高い直径7mmの丸紐を採用した、ZEROSHOCKシリーズのスマホハンドストラップです。両手がふさがらずスマホの操作もスムーズで不意の落下や紛失も防止。2カ所のアジャスターで長さをすばやく調節でき、360度回転する軽量カラビナでストラップの絡まりも軽減。ステンレス製の高耐久ストラップシートなど細部までオリジナル設計にこだわり、使いやすさと耐久性を両立しています。

用途
直径7mmで耐久性が高く、手に馴染みやすい丸紐タイプのスマホハンドストラップです。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずスマホ操作もスムーズ。落下、盗難、紛失防止にもなります。
アジャスターパーツを2カ所に配置。お好みの長さにすばやく調節でき、腕にしっかりフィット。邪魔になりにくい設計です。
360度回転式カラビナ設計のため、ストラップが絡みにくく快適に使用できます。
アジャスター・カラビナ・ストラップシートはすべてオリジナル設計。カラビナを1つに集約することで、軽量化を実現し、使いやすさと耐久性を両立しています。
ケースにフィットする約0.3mmの薄型ストラップホールシートを付属。ケースにストラップホールがなくても、スマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。
ストラップホールシートはステンレス製で、通常製品の約4倍の耐久性があります。
メーカーPVCストラップホールシートと比較。
ストラップホールシートを挟んだまま充電が可能です。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨していません。(ケーブル穴推奨サイズ:縦6mm×横12mm)
耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
メーカー製品ZEROSHOCKシリーズのスマホケースと合わせて使用すると、統一感のあるデザインでスマートに馴染みます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容
ハンドストラップ×1、ストラップホールシート(1口)×1
材質
ハンドストラップ:ポリエステル・ポリカーボネート・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレス・亜鉛合金
耐荷重(kg)
約10まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
幅W×厚さ×高さH(mm)
ストラップホールシート:約45×約0.3×約32
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81825059P-STHZEROBKブラック
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
81825086P-STHZERORDレッド
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月26日
81825095P-STHZEROGYグレー
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする