- 用途
- 直径7mmで耐久性が高く、手に馴染みやすい丸紐タイプのスマホハンドストラップです。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずスマホ操作もスムーズ。落下、盗難、紛失防止にもなります。
アジャスターパーツを2カ所に配置。お好みの長さにすばやく調節でき、腕にしっかりフィット。邪魔になりにくい設計です。
360度回転式カラビナ設計のため、ストラップが絡みにくく快適に使用できます。
アジャスター・カラビナ・ストラップシートはすべてオリジナル設計。カラビナを1つに集約することで、軽量化を実現し、使いやすさと耐久性を両立しています。
ケースにフィットする約0.3mmの薄型ストラップホールシートを付属。ケースにストラップホールがなくても、スマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。
ストラップホールシートはステンレス製で、通常製品の約4倍の耐久性があります。
メーカーPVCストラップホールシートと比較。
ストラップホールシートを挟んだまま充電が可能です。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケーブル穴が大きく開口しているケースでの使用は推奨していません。(ケーブル穴推奨サイズ:縦6mm×横12mm)
耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
メーカー製品ZEROSHOCKシリーズのスマホケースと合わせて使用すると、統一感のあるデザインでスマートに馴染みます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
- 色
- グレー
- セット内容
- ハンドストラップ×1、ストラップホールシート(1口)×1
- 材質
- ハンドストラップ:ポリエステル・ポリカーボネート・亜鉛合金、ストラップホールシート:ステンレス・亜鉛合金
- サイズ
- ハンドストラップ:約405
- 耐荷重(kg)
- 約10まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。
- 幅W×厚さ×高さH(mm)
- ストラップホールシート:約45×約0.3×約32