京セラ
京セラ カラーまな板
食材がはっきり見えます。
用途
便利な目盛り付。
TGK品番
1-0383-0901
材質
オレフィン系エラストマー
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×2
耐熱温度(℃)
-20~+100
内容量
1枚
注意
※やわらかいので切った食材をそのまま、お鍋に移せます
※抗菌・洗浄機対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81860111
CC-99SBK
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください