曜日別特売
CC-99SBK 京セラ カラーまな板 京セラ 81860111

京セラ カラーまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81860111
品番
CC-99SBK
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

食材がはっきり見えます。

用途
便利な目盛り付。
TGK品番
1-0383-0901
材質
オレフィン系エラストマー
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×210×2
耐熱温度(℃)
-20~+100
注意
※やわらかいので切った食材をそのまま、お鍋に移せます
※抗菌・洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする